ユニット種別位置決めユニット
接続方式(外部配線)40ピンコネクタ
出力方式(パルス)オープンコレクタ出力
適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
制御単位mm、inch、degree、pulse
位置決め範囲アブソリュート方式:-214748364.8〜214748364.7μm/-21474.83648〜21474.83647inch/0〜359.99999degree/-2147483648〜2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8〜214748364.7μm/-21474.83648〜21474.83647inch/-21474.83648〜21474.83647degree/-2147483648〜2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー
速度指令0.01〜20000000.00mm/min、0.001〜2000000.000inch/min、0.001〜2000000.000degree/min、1〜1000000 pulse/s
最大出力パルス200K pulse/s
補間機能2軸直線補間、2軸円弧補間
位置決めデータ600データ/軸
制御軸数2軸