画像準備中

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 位置決め・パルス入出力ユニット オープンコレクタ出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34817422 品番QD75P4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
ユニット種別位置決めユニット 接続方式(外部配線)40ピンコネクタ×2 出力方式(パルス)オープンコレクタ出力 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 制御単位mm、inch、degree、pulse 位置決め範囲アブソリュート方式:-214748364.8〜214748364.7μm/-21474.83648〜21474.83647inch/0〜359.99999degree/-2147483648〜2147483647 pulse、インクリメント方式:-214748364.8〜214748364.7μm/-21474.83648〜21474.83647inch/-21474.83648〜21474.83647degree/-2147483648〜2147483647 pulse、速度・位置切換え制御(INCモー 速度指令0.01〜20000000.00mm/min、0.001〜2000000.000inch/min、0.001〜2000000.000degree/min、1〜1000000 pulse/s 最大出力パルス200K pulse/s 補間機能2軸、3軸、4軸直線補間、2軸円弧補間 位置決めデータ600データ/軸 制御軸数4軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする