三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
SRAMカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
記憶容量(MB)
4
仕様
メモリカード保護カバー付き
注文コード
34817447
品番
Q3MEM-4MBS-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥123,000
この商品は
記憶容量・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メモリカード保護カバー付き
適合
QCPU
質量(kg)
0.03
適合規格
-
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74×42.8×8.1
記憶容量(MB)
4
メモリーカード
SRAMカード
最大格納ファイル本数
319
挿抜回数
5000回
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34817447
Q3MEM-4MBS-SET
47850257
Q3MEM-4MBS-SET
SRAMカード
三菱電機
1枚
¥
89,980
税込
¥
98,978
注文コードが変更になりました