三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCバッテリー
SRAMカード用バッテリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
Q2MEM-1MBS/Q2MEM-2MBS用
注文コード
34817474
品番
Q2MEM-BAT
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Q2MEM-1MBSN/Q2MEM-1MBS/Q2MEM-2MBSN/Q2MEM-2MBS 用
種別
フッ化黒鉛リチウム一次電池
用途
SRAMカードの停電保持用
適合機種
Q2MEM-1MBS/Q2MEM-2MBS用
種類
フッ化黒鉛リチウム一次電池
電圧(V)
(初期)3.0
ユニット種別
SRAMカード用バッテリ
バッテリー容量(mAh)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
公称電流容量(mAh)
48