※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠) 注文コード34817553 品番QJ72LP25-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は適合コネクタなど12種類から選べます 他の種類を見る
ネットワークタイプ
MELSECNET/HリモートI/Oネット(リモートI/O局)
光ループシステム
1ネットワークの接続局数
PC間ネット:64局(管理局:1、通常局:63)
リモートI/Oネット:65局(リモートマスタ局:1、リモートI/O局:64)
ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブルSI/H-PCF/広帯域H-PCF/QSI 光ファイバケーブル 適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠) ネットワーク名MELSECNET/H 通信速度25Mbps/10Mbps 伝送路一重バス 最大グループ数- 最大ネットワーク数239 最大局間距離(m)SIケーブル:200m(25Mbps)、500m(10Mbps)/H-PCFケーブル:400m(25Mbps)、1km(10Mbps)/広帯域H-PCFケーブル:1km/QSIケーブル:1km 総延長距離(m)30000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34817553 QJ72LP25-25 47849654 QJ72LP25-25 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機 シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機 1台 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする