DINレール取り付けアダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合Q38B/Q312B/Q68B/Q612B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB/Q38DB/Q312DB用 注文コード34817596 品番Q6DIN1
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は適合など4種類から選べます 他の種類を見る
適合Q38B/Q312B/Q68B/Q612B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB/Q38DB/Q312DB用 タイプDINレール取付用アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品アダプタ(大/小):ベースユニット裏面に取付け、角型ワッシャ/取付けネジ(M5×10):DINレールの設置に使用、止め金具:ベースユニットの左側に取付け

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34817596
2017-09-18
用途:
PLC固定
大富電機 様

取引他商社の納期が、芳しくなかったが・・・即納でした。有難う御座いました。

対象商品:
34817596
2017-07-31
用途:
盤製作
建設業・工事業

大変よい品物です。納期が早いので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする