三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
DINレール取り付けアダプタ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
Q35B/Q65B/Q35DB/Q00JCPU/Q00UJCPU用
注文コード
34817605
品番
Q6DIN2
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Q35B/Q65B/Q35DB/Q00JCPU/Q00UJCPU用
タイプ
DINレール取付用アダプタ
構成部品
アダプタ(大/小):ベースユニット裏面に取付け、角型ワッシャ/取付けネジ(M5×10):DINレールの設置に使用、止め金具:ベースユニットの左側に取付け