シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LT ネットワークユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34817632 品番QJ61CL12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
質量(kg)0.09 種類マスタユニット 形式(伝送路)T分岐方式 電流(A)起動時の電流:0.07(DC24V、電源アダプタより給電) 消費電流(mA)130(DC5V、シーケンサより給電)、28(DC24V、電源アダプタより給電) 主な用途Qシリーズ用CC-Link/LTマスタユニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする