※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCN-1T-20 インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研 34818795 PCN-1T-20 インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研 34818795 PCN-1T-20 インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研 34818795 PCN-1T-20 インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研 34818795

インターフェイスコネクタ端子台

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数20P 注文コード34818795 品番PCN-1T-20
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は極数など4種類から選べます 他の種類を見る

DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。
端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。
端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。
新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。
レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。
レール取付け、直接取り付け兼用型です。

取付方式DINレール/直付け 寸法A(mm)86 結線方式ネジ/フラット 極数20P 寸法B(mm)65 端子ねじM3×9.5 コネクタ(実装・ヒロセ電機)XG4A-2031 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 定格電流(UL)(A)1 材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+50 締付トルク(N・m)1.2 適合ソケットXG4M-2030 耐電圧(V/min)AC600
注意
※Y型端子用です。丸端子は使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34818761
2023-01-05
用途:
制御回路
サービス業

他社製品が手に入らず、検索し見つけ使用しました、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする