チップ CNMG-GU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 34819057 品番 CNMG120412N-GU AC520U
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
厚さs(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)1.2 内接円直径d(Φmm)12.7 穴径d1(Φmm)5.16 刃長l(mm)12.9 形状ひし形80° 材質AC520U コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 種別ネガ 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする