チップ CNMG-GU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AC530U 注文コード34819084 品番CNMG120412N-GU AC530U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は材質6種類から選べます 他の種類を見る
厚さs(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)1.2 内接円直径d(Φmm)12.7 穴径d1(Φmm)5.16 刃長l(mm)12.9 形状ひし形80° 材質AC530U コーナー半径(mm)1.2 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 種別ネガ 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34819084 CNMG120412N-GU AC530U 41293883 CNMG120412N-GU AC530U チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする