住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CNMG-GU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
材質
AC700G
刃長l(mm)
12.9
注文コード
34819337
品番
CNMG120404N-GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
コーナー半径・材質・刃長l
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
厚さs(mm)
4.76
ノーズ半径r(mm)
0.4
内接円直径d(Φmm)
12.7
穴径d1(Φmm)
5.16
刃長l(mm)
12.9
形状
ひし形80°
材質
AC700G
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
種別
ネガ
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
34819337
CNMG120404N-GU
41292246
CNMG120404N-GU AC810P
チップ CNMG-GU
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です