チップ CNMG-GU

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 材質AC820P 刃長l(mm)12.9 注文コード34819373 品番CNMG120404N-GU AC820P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はコーナー半径・材質・刃長lなど29種類から選べます 他の種類を見る
厚さs(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.4 内接円直径d(Φmm)12.7 穴径d1(Φmm)5.16 刃長l(mm)12.9 形状ひし形80° 材質AC820P コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 種別ネガ 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする