チップ CNMG-GU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 34819416 品番 CNMG160608N-GU AC820P
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
厚さs(mm)6.35 ノーズ半径r(mm)0.8 内接円直径d(Φmm)15.875 穴径d1(Φmm)6.35 刃長l(mm)16.1 形状ひし形80° 材質AC820P コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)6.35 切刃長さ(mm)16.1 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 種別ネガ 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする