住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ CNMG-GU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34819592
品番
CNMG090304N-GU AC830P
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
厚さs(mm)
3.18
ノーズ半径r(mm)
0.4
内接円直径d(Φmm)
9.525
穴径d1(Φmm)
3.81
刃長l(mm)
9.7
形状
ひし形80°
材質
AC830P
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
種別
ネガ
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります