※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR-205-RM NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 34822295 NR-205-RM NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 34822295

NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34822295 品番 NR-205-RM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル
ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
RoHS指令対応品

コンタクト形状オス 形状ストレート シェルサイズ20 極数5 使用温度範囲(℃)-40〜+100 定格電流(A)10 適合ケーブル外径(Φmm)10.0〜12.5 仕様正芯(機器側) 種類丸型 定格電圧(V)250 コネクタ形状RMレセプタクル 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 導体断面積(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)2000 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1500 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34822216
2025-08-10
用途:
キッチンカーの外部電源のコネクターとして
Hapaクレープ 様 (飲食業)

キッチンカーの車両の外から100ボルトをとってくるときの配線に使用しており、非常に使い勝手が良く、また製品としての完成度も高いと思います。

対象商品:
34822173
2020-05-09
用途:
トラック車内の自作物への電源供給(24V)
銀作 様

トラックで使う工作物への電源供給用に使う予定です。
出勤、退勤時は私有車のシガーソケットからの電源をとる予定(12、24V両方で使えるようにします)なので、乗り換える都度着脱するのでワンタッチで簡単にできるものとして選びました。

対象商品:
34822331
2019-11-14
用途:
使っていません

写真と現物の大きさが分からず買いましたがデカすぎで不採用諦めました。

対象商品:
34822173
2015-10-13
用途:
リモコン伝送線の中継

中継パネル損傷・復旧に際し、急遽購入

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする