35505-6200-A00 GF パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 34827387 35505-6200-A00 GF パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 34827387 35505-6200-A00 GF パワークランプワイヤーマウントソケット5極 3M(スリーエム) 34827387

パワークランプワイヤーマウントソケット5極

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34827387 品番 35505-6200-A00 GF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

特殊な専用工具が不要で、プライヤーで結線作業が可能な一括圧接コネクタ
0.75mm2の太径ケーブルを簡単・確実に接続可能
1極あたり最大10Aの許容電流
極性キーにより誤挿入を防止
ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供

ボディ/黒
カバー/黄
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)
隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下
各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(コンタクト)
銅合金
ニッケルめっき下地
接続部/金めっき
耐久性
試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
50回挿抜
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)/pin以下
抜去力/0.49N(50gf)/pin以上
極数5 種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 オプション基本製品 形状ストレート タイプA 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 使用温湿度範囲-20〜75 85%RH以下 材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O) 材質(ボディ)ナイロン樹脂 耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 結合方式ワンタッチ 耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下 適合電線径(Φmm)1.6〜2.0 導体サイズ(mm2)0.50(AWG20) 瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと 絶縁被覆外径(Φmm)1.6〜2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34827362
2023-05-11
用途:
CCリンクユニットのコネクタとして使用
HT電気システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

三菱の製品の代替えとして購入しました。
即納で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする