手付きビーカー(目盛付き)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34843742 品番 3L
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

1枚絞り加工。
最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。
ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3〜10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。

種類手付ビーカー 容量(mL)3000 仕様本体のみ(蓋は別売) TGK品番419-32-01-69 材質ステンレス(SUS304) 備考片手付き 1目盛(mL)500 目盛あり 胴径×全高(Φmm×mm)156×179 持ち手片手付き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02907615
2022-08-04
用途:
調味料などの計量
製造業

ステンレス製なのに軽くて丈夫、持ち手も大きくて、とても使いやすいです。蓋が別売りなので、買い替えできて安心です。しかも、お手頃価格に大満足です。

対象商品:
34843742
2020-12-28
用途:
液体の量り取り
製造業

原料の量り取りに使用しますが、頑丈で、持ちやすくて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34843751
2016-06-14
用途:
計量時

コスト的にも問題なく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
02907615
2007-10-31
用途:
原料等の計量用容器

衛生的で非常に使い勝手が良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする