曜日別特売
WF-5 ワンタッチコネクター ワゴジャパン 34845474

 

WF-5 ワンタッチコネクター ワゴジャパン 34845474
WF-5 ワンタッチコネクター ワゴジャパン 34845474
WF-5 ワンタッチコネクター ワゴジャパン 34845474
WF-5 ワンタッチコネクター ワゴジャパン 34845474

ワンタッチコネクター

(51件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(40個)
差込み線数(本)5
内容量1箱(40個)注文コード34845474品番WF-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線!
ケージクランプスプリング採用の新機構。
単線・より線混在使用OK
レバー操作でワンタッチ結線!

材質
導電部/電気銅スズメッキ
操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)
本体/グレー
レバー/オレンジ
適合電線
【特定電気用品】
単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm
【一般用途】
単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0
IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2
より線/0.08~4.0※mm2
※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)5定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32外形寸法(mm)26.6×20.5×14.5材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品トラスコ品番471-7406
注意
※差込みが不十分だと導通不良や発熱の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: ケーブル結線、分岐
製造業

スリーブや、ギボシ端子を使用には圧着ペンチを使用するしかないが楽につなげて便利な商品です。 やや大きいことから仮配線とか使用箇所に合わせて利用してます。 差込口が同一方向のものだけのようですが対面に差し込み口のある商品があると良い。

対象商品 : 55140234
2024-05-08
用途: 色々使えます
日成工業株式会社医療・福祉・介護関連業

配線処理をするのに便利ですね・・。車両にも自宅等にもつかえる

対象商品 : 55140225
2024-04-14
用途: 結線

事前情報がなくどんな接続をするかわからないが少しの場合こちらを持っていけば概ね事足りるので便利です。

対象商品 : 55140225
2024-02-03
用途: 配線工事の際

爪を開く時、かなり固くて相当力を入れないといけませんが、配線を繋ぎ変える頻度が多い箇所などではさっと作業ができてとても便利です。価格も安価で助かります。

対象商品 : 55140225
2023-08-15
用途: 物置小屋
製造業

物置小屋の、配線に使用のため購入しました、無事配線が終了、リングスリーブより簡単で助かりました。

対象商品 : 34845465
2023-01-30
用途: 屋内配線工事、仮設配線工事
サービス業

以前、客船の照明工事で使用し、結線作業がとてもスピ-ディーに行えたので再購入しました。結線部がしっかりと固定されて、作業の信頼性も高いと感じています。また、解線も簡単にできるので、仮設配線工事にも重宝しています。

対象商品 : 34845465
2023-02-23
用途: 配線
農・林・水産業

3本以上の配線を接続する際には非常に重宝する。脱着も容易で配線の変更などにも対応できて便利。

対象商品 : 55140225
2023-01-23
用途: 内線電気工事
建設業・工事業

ワゴさんの商品は、昔からの馴染みにて選択
今回も、とても満足です
モノタロウさんが、もう少し安く出して貰えるとあり難い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする