ねじの種類M
材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:86
形状下穴:通り
規格JIS
呼び寸法M5×0.8
等級G7
溝数4
下穴径(Φmm)4.66
山数0.8
ねじ長さ(mm)13
呼び5
全長L(mm)60
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)5.5
食付4P
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)22
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334
凸数4
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー商品コードRVP75.0KP
シャンク四角部幅(mm)4.5