ジルコニアベルト

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 34846542 品番 Z40Y86
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。
従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。
下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。
ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。
価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。

粒度40 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業 トラスコ品番361-5880 砥材Z(ジルコニア) 基材ポリエステル100% 砥粒ジルコニア 適合材鋳造品、アルミ等 サイズ(mm)100×915

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34846585
2016-12-05
用途:
木材研磨
田島工房 様

木材研磨に使用しております。よく削れ、目も詰まりにくく大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
34846567
2015-12-01
用途:
包丁研ぎ

これは、いい!よく削れます

対象商品:
34846603
2012-02-15
用途:
ステンレスの研磨

よく切れるし、切れる状態が長持ちする、つなぎ目も気にならず、素晴らしい
♯320も作ってほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする