シルキー(ポール式)

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34848502 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,300
この商品は164種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れたスラット幅25mmのスタンダードなブラインド。
豊富なカラーバリエーションの25ミリ幅スラット。
折れにくい、しかもすっきり美しい「しなやかスラット」。柔軟性に富んだ新素材を採用し、コードの通し穴の形状とスラットR加工を工夫することで、スラット全体に力が分散するため折れ曲がりにくくなりました。
ご購入後も安心の高さ調整・操作位置変更。製品高さを簡単に短く微調整できます。

材質
ヘッドボックス/塗装鋼板成形品
スラット/耐食アルミ合金
スラット押さえ/樹脂成形品
ボックスキャップ/樹脂成形品
ボトムキャップ/樹脂成形品
ボトムレール/塗装鋼板成形品
昇降コード/化学繊維
ラダーコード/化学繊維
テープホルダー/樹脂成形品
取付けブラケット/ステンレス合金、樹脂成形品
チルトカバー/樹脂成形品
チルトポール/樹脂成形品
コードイコライザー/樹脂成形品
操作コード/化学繊維
高さ(cm)11〜80 5012(ホワイ卜) 、5520(スノーホワイ卜) 、5522(シャインピュアホワイ卜) 、5013(アイボリー) 、5083(マッ卜ホワイ卜) 、5521(マツ卜スノーホワイ卜) 、5350(ピュアホワイ卜) 、5513(マットアイボリー) 、5137(アイスグレー) 、5337(リネンホワイ卜) 、5523(マイルドオイスター) 、5125(ホワイ卜フラックス) 、5349(ソフ卜グレー) 、5119(オフホワイ卜) 、5014(ベージュ) 、5524(アーバングレー) 、5336(サンドグレー) 、5525(カーキグレー) 、5526(クラウドグレー) 、5082(マットブラック) 、5006(グレー) 、5527(ブロンズブラック) 、5528(モダンブラック) 、5005(ブラック) 、5315(ポストアイボリー) 、5123(パニラ) 、5565(アンティークアイポリー) 、5353(ナチュラルアイボリー) 、5313(ウールベージュ) 、5066(シェルピンク) 、5564(サンディナチュラル) 、5124(ペールクリーム) 、5314(クリームイエロー) 、5529(ライ卜八ニー) 、5016(ネイプルイエロー) 、5567(カルアベージュ) 、5530(スモークベージュ) 、5531(ハーベスト) 、5532(プレーンベージュ) 、5533(カプチーノ) 、5060(グレージュ) 、5534(キャメルブラウン) 、5354(ソフトベージュ) 、5566(ニュアンスブラウン) 、5535(ブラウン) 、5355(チョコレートブラウン) 、5536(カフェブラウン) 、5537(アンバーブラウン) 、5538(シュガーイエロー) 、5539(シュガーグリーン) 、5540(シュガーブルー) 、5541(シュガーピンク) 、5542(スノーブルー) 、5543(モーニングイエロー) 、5357(フレッシュグリーン) 、5328(パウダーグリーン) 、5544(ピュアピンク)、5133(ライ卜サックス) 、5545(ライ卜レモン) 、5129(スカイグリーン) 、5510(マッ卜スカイ) 、5316(ベビーピンク) 、5134(ライ卜パープル) 、5335(ライトイエロー) 、5127(ホワイトリリー) 、5333(ベイビッシュブルー) 、5317(ペールピンク) 、5360(パウダーブルー) 、5546(ムーンイエロー) 、5547(シトラスグリーン) 、5329(パステルグリーン) 、5063(ソフ卜ピンク) 、5319(フロストブルー) 、5568(ファニーオレンジ) 、5019(ヤンググリーン) 、5078(ペパーミン卜) 、5548(クールローズ) 、5320(アイリス) 、5549(ファニーピンク) 、5550(フレッシュイエロー) 、5551(フレッシュオレンジ) 、5093(アップルグリーン) 、5103(アクアブルー) 、5552(ブルーミンピンク) 、5322(クリアイエロー) 、5553(カーニバルオレンジ) 、5126(パロットグリーン) 、5554(マリンブルー) 、5345(クラウディピンク) 、5351(スレー卜グレー) 、5555(マンダリンレッド) 、5352(カーキブラウン) 、5556(ナイ卜パーブル) 、5557(アジアンバイオレッ卜) 、5558(ス卜ーングレー) 、5559(ダークレッド) 、5362(コケイロ) 、5105(ネービーブルー) 、5061(ワイン) 、5560(クラウディグリーン) 、5561(ディープレッド) 、5562(シェードグリーン) 、5563(ミツドナイ卜ブルー) 幅(cm)81〜100 シリーズシルキー ブラケット2個 操作方法ポール式 スラット幅(mm)25 操作位置右or左
関連資料:色見本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34849026
2021-07-22
用途:
壊れた既存品との交換
不動産業

既存品が開閉不能となった為内装業者に依頼したところ、工賃?を含めかなりの見積もりとなってしまい、メールでクーポンが届いていて手元にあったカタログで同じものを見つけサイズオーダーも可能ということでお願いしました。
既存品との交換で素人でも容易に取り付けでき、価格やリードタイム、仕上がりサイズいずれも満足できました。
ただ、カタログに記載はあって当方の見落としではありましたが、オーダーしたサイズに付属の開閉ポールが不釣り合いでしたが、元々の物を使用し問題なく使用できております。

対象商品:
34848615
2018-08-10
用途:
出窓

いつも御願いしておりますが完璧です。
今後とも宜しくお願いします。

対象商品:
34848947
2018-05-25
用途:
工場の窓
製造業

任意のサイズの注文が出来るため、大きな窓でも可能です。
思ったよりも取り付けが簡単です。

対象商品:
34848764
2017-10-31
用途:
浴室のブラインド交換
農・林・水産業

浴室と脱衣所のブラインドを交換。これまで使っていたものと同じ商品なので安心でき、交換作業も簡単。

対象商品:
34848782
2015-10-31
用途:
以前に事務所を増築した際に取り付けてあったのが立川ブラインドのシルキー(ポール式)だったので、その取り替えに同様のものを使用したいと思いました。
サービス業

発注して届いたものは、取り付け器具が少し以前のものと違うだけで、その他は予想した物と同じで安心しました。
もう一つ同じブラインドがあり、同時期の物なので、これも早晩昇降コードが切れると思うのでその際にはまた購入したいと思っています。
20年ほど使用させていただきました。

対象商品:
34849001
2015-01-13
用途:
工場内の窓に直射日光対策として設置

価格も安く、しかも幅を自由に選ぶことをできるのでとても助かっています。
何度もリピート購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする