650N0BG ステンレス製ナンバープレート枠 角パイプ 信和自動車工業 34852282

650N0BG ステンレス製ナンバープレート枠 角パイプ 信和自動車工業 34852282
650N0BG ステンレス製ナンバープレート枠 角パイプ 信和自動車工業 34852282

ステンレス製ナンバープレート枠 角パイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合大型車
内容量1個注文コード34852282品番650N0BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
適合
大型車
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
14×494×273
質量(kg)
1.14
材質
SUS304
表面処理
#400 研磨
注意
※自光式ナンバーには対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: プレート取り付け

あまり派手では無いけれど、十分存在感あり新車を彩ってくれています。
何もつけないより無難です。もう少し安ければいいのですが。

対象商品 : 34852282
2020-02-06
用途: 運転時
運輸・通信業

ミリ波レーダーに支障がありませんでした。
ステンレスの質感も高級感があり満足してます。
ですが、表側に溶接の跡があり、少し残念でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする