M900-T1 マジックインキNo.900 寺西化学 34853716

M900-T1 マジックインキNo.900 寺西化学 34853716 M900-T1 マジックインキNo.900 寺西化学 34853716

マジックインキNo.900

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34853716 品番M900-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルコール系インキ使用。線幅0.5mmの極細字タイプ。名前書き、写真への表記など幅広い用途に使用出来ます。
携帯性に優れ、丈夫なステンレス製のクリップを使用しています。

インク色 線幅(mm)0.5 用途事務用に、宛名書きに。 寸法(mm)133×14×12 質量(g)8 タイプシングル インク油性アルコール系インキ 線の太さ極細字

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34853716 M900-T1 48710796 M900RP-T1 マジックインキHi-Fine 0.5 No.900 寺西化学 マジックインキHi-Fine 0.5 No.900 寺西化学 1本 99 税込109 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34853716
2019-11-27
用途:
定番
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

寺西は定番ですね。現場からのリクエストで購入
なんにでもかけるのでやっぱり便利

対象商品:
34853716
2019-05-30
用途:
様々な用途に

お買い物に行ったときに、お店で試し書きをしたら とっても書きやすく。
書きやすさに衝撃でした。プラスチック類への書き込みも大変スムーズに書けます。

対象商品:
34853716
2019-05-26
用途:
郵便の宛名書き等に

レターパック等の郵便の宛名書きに使っています。
芯が少し柔らかめで独特の感触です。
今まではツイン式を使用していましたが、
極細の方だけ書けなくなることが多かったので
これには長持ちしてくれることを期待しております。

対象商品:
34853716
2019-05-29
用途:
畑のプラスチックラベルへの記入に
農・林・水産業

いつも購入しています。野外で1シーズンおくくらいでは文字が薄くならず、重宝しています。

対象商品:
34853716
2018-05-31
用途:
事務作業時

暫く使っていないと芯の先が乾燥してしまい、しばらく文字を書くことができなくなります。
毎日のように用いる場合には耐久性も高く良い商品と思います。
インクを詰め替えられる商品は自然とインクが乾燥してしまうため、極力本製品を用いるようにしております。

対象商品:
34853716
2016-11-17
用途:
穴あけ加工時
製造業

芯の耐久性があるので気に入りました。
使い始めにインクが出ずらいのと、インクがにじみやすいかな?
なので4っ星です。
キャップが後ろにさせれば使いやすいです。

対象商品:
34853716
2016-07-09
用途:
ステンドグラスの型紙から、アウトラインを色ガラスに写し取ります。
ステンドグラス工房ヴィトリエ 様

このマジック以外使い物になりません。極細のラインで精密に写し取れます。しかも特別に長持ちします。太いペン先が付いていない為、中のインクが全て極細で使い切れる為です。まとめ買いをして、ステンドグラスの生徒に有料で分配しています。

対象商品:
34853716
2016-02-12
用途:
ラインマーキング

ペン先が良いのか?両使いより極細専用の方が持ちが良いような気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする