978GXアオ キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 34854023 978GXアオ キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 34854023 978GXアオ キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 34854023 978GXアオ キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 34854023 978GXアオ キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 34854023 978GXアオ キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 34854023

キングファイルGX(タテ型)片開き

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 34854023 品番 978GXアオ
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。
差替え全面背見出し。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
表紙芯材:再生紙
貼表紙:オレフィン素材
とじ具:スチール
サイズA4 背幅(mm)96 収納枚数800 とじ厚(mm)80 付属品カラーインデックス1組 トラスコ品番828-5242 幅(mm)243 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉片開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 082 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
帳票の整理収納
714パーキング 様 (サービス業)

期待通りの使用実感で満足しています。
多くのメーカーで同じような商品を出されているので、他にない特徴を出せると良いですね。

2025-11-03
用途:
書類保管に・・

A4サイズがスッポリ入ります。また、ファイル幅は細身ですが、意外と大量のA4書類がファイリング出来ます。ファイル外観の素材も手に馴染むので良いです。

2025-10-16
用途:
顧客情報保管
建設業・工事業

弊社保管用に978GX・お客様お渡し用に973GXを使用しています。
ドッチファイルも使用しましたが、保管用なのでこちらで十分です。

対象商品:
06417555
2025-10-16
用途:
コピー資料の保管

図面のコピーを取引先事にファイルするのに使っております。背表紙の予備をカラーを豊富して、入れて頂けたら仕分けがしやすくなるのでお願いしたいです。

2026-01-09
用途:
書類のファイリング
株式会社オーテクス 様 (製造業)

さすがのキングジム。安物と違ってとても使い勝手がいいです。

2025-02-14
用途:
書類整理
有限会社ニッシンテクノ 様 (製造業)

やっぱりファイルはキングジムです。
長期間使用していても、全くといっていいほど痛みません。
以前他社のお値打ちなものを購入しましたが、すぐ綴じ具が壊れてしまいました。

2025-01-16
用途:
書類の整理整頓
サービス業

使い慣れている為、購入しております。強度や外観には満足しております。

2025-01-15
用途:
仕事場で
サービス業

使いやすいです。
いつも使っています。
納期もありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする