曜日別特売
578SPアオ シンプリーズZファイル キングジム 34854127

 

578SPアオ シンプリーズZファイル キングジム 34854127
578SPアオ シンプリーズZファイル キングジム 34854127
578SPアオ シンプリーズZファイル キングジム 34854127
578SPアオ シンプリーズZファイル キングジム 34854127

シンプリーズZファイル

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード34854127品番578SPアオ
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

穴あけ不要で、はさむだけのZ式とじ具。資料などの一時保管に便利な表紙ポケット付き。差し替え前面片ワイド背見出し。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズA4タテ幅(mm)241高さ(mm)307タイプタテ型種類レバーファイル収納枚数120背幅(mm)17とじ厚(mm)12材質(表紙)再生PP材質(とじ具)スチールグリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 書類のファイリング
有限会社スズユウ工務店

ファイリングする金具の部分の強度がちょっと不安。
単価から考えると妥当なつくりだと思う。

対象商品 : 34854084
2024-05-19
用途: 書類の整理
農・林・水産業

見返しにポケットがついているのが気に入っていて、ちょっとした領収書などを挟めます。色違いで毎年そろえていたのですが、最近近くのホームセンターになくなってしまって困っていたところ、モノタロウで一冊ずつ購入できることが分かり大変助かっています。

対象商品 : 34854093
2023-07-19
用途: 毎日の事務仕事に使用
有限会社 力食鳥製造業

とても重宝してます。 書類の整理に必須ですね。
整理整頓に助かってます。

対象商品 : 34854084
2022-10-31
用途: ファイリング
教育・研究機関

モノタロウブランドのZファイルが一番安いのですが、金具部分が不安定なので、こちらを試してみました。同じくポケットも付いているし、こちらの方がよいです。

対象商品 : 34854127
2022-09-12
用途: 書類整理

生産牛の和牛登録証などの書類整理に使用しています。さすがのキングジムです。使いやすく重宝しています。

対象商品 : 34854136
2022-01-04
用途: 月次報告書のファイリング
サービス業

丈夫で使いやすいです。背表紙が横にも少しあり、ファイルを世にかなせた時でも見やすいです。

対象商品 : 34854102
2021-07-31
用途: 事務用として
三樹建設業・工事業

やっぱりメーカー品は違います。今回も追加で購入しました。

対象商品 : 34854093
2019-06-27
用途: 事務処理
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりもいいなぁ~と思いました。他社事務用品販売業者さんの中で一番安価でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする