HPC-A4 ハンディペーパーカッター モノタロウ 34857015

 

HPC-A4 ハンディペーパーカッター モノタロウ 34857015 HPC-A4 ハンディペーパーカッター モノタロウ 34857015 HPC-A4 ハンディペーパーカッター モノタロウ 34857015

ハンディペーパーカッター

(52件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34857015 品番HPC-A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

わずか200gのお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。

付属品カッター刃(直線刃)×2個 サイズA4 質量(g)200 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)374×128×35 裁断幅(mm)320 最大裁断枚数10枚
注意
※安全に注意して設計されておりますが、刃の白い部分を押すと刃の先端がむき出しになる恐れがあり、危険ですので、安全のためオレンジの部分をお持ちください。
※刃の交換や裁断する際は刃先に触れないようご注意ください。
※裁断能力以上の枚数を裁断しないようにお願いします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34857015 HPC-A4 66527615 HPC-A4 ハンディペーパーカッター モノタロウ ハンディペーパーカッター モノタロウ 1個 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34857015
2021-04-24
用途:
入場券作成用
長坂製作所 様

少し厚手の用紙に使用したので、歯の切れが悪くなった。予備がある薄い紙に変えました。

対象商品:
34857015
2020-06-27
用途:
ボール紙の切断

工作の時にサイズを決めて同じ大きさのものを多数作る時に便利でした。

対象商品:
34857015
2018-01-16
用途:
イベント会場での文具として
オーリンゲン企画 様

持ち運びに、軽くてかさばらず便利です。カッターナイフではなかなか直線に切れないので、イベント会場では重宝しています。

対象商品:
34857015
2017-09-15
用途:
10枚未満の紙をまとめて切る
その他業種

取ってもスムーズに切れ、毎回カッターやハサミで切っていた手間を考えるととっても楽です!
が、軽いのはいいのですが、軽すぎてしっかり押さえないと危ないし、すぐ壊れそう……

対象商品:
34857015
2017-07-12
用途:
紙を切る作業
稲取温泉観光合同会社 様

使い勝手が良いのに替え刃の単品売りがなく不自由です。替え刃単品販売のある同タイプにすれば良かったと後悔しています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
替刃につきまして、多くのご意見が寄せられましたので、
具体的な時期は未定ですが、替刃の単品販売する予定でございます。
何卒よろしくお願いいたします。

対象商品:
34857015
2017-06-22
用途:
任意にカットするため。

満足してるが、円形のカッターも追加で有れば尚良いかも!

2017-02-02
用途:
紙類の切断。
ナカノメボデー 様

切れ味も良く、使いやすさも良いと思います。出来ればあと1Cm長い10Cmにして欲しいです。
替え刃が付いてますが、もう替え刃に交換済みで、購入したいと思いましたが単品商品が見当たりません。
商品化お願いします。

4人が参考にしています
対象商品:
34857015
2017-03-23
用途:
用紙のカット
飲食業

コンパクトですし、価格のわりに使い勝手も良い商品です。長く使いたいので、ぜひ替え刃の単品販売をお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする