黒PAS
合板引き用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
305
255
305
355
厚さ(mm)
2.8
2.8
3.0
刃数(p)
100
100
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
34858433
品番
305X2.8X100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
刃数(p)
100
穴径(Φmm)
25.4
厚さ(mm)
2.8
適合材
合板
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6300