全長(mm)251
質量(kg)0.97
構成機器フィルタ・レギュレータ(W3000-W)、ルブリケータ(L3000-W)
接続口径(Rc)3/8
貯油量(cm3)85
付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード
仕様リリーフ機構付
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5〜60
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ろ過度(μm)5
使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03
ドレン貯容量(cm3)45