WLコンビネーション

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径(Rc)3/8 ドレン貯容量(cm3)80 注文コード34880526 品番C4010-10-W
参考基準価格(税別)¥19,710 販売価格(税込) ¥18,228
販売価格(税別)
16,571
この商品は接続口径・ドレン貯容量など9種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)280 質量(kg)1.45 構成機器フィルタ・レギュレータ(W4000-W)、ルブリケータ(L4000-W) 接続口径(Rc)3/8 貯油量(cm3)170 付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード 仕様リリーフ機構付 タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ろ過度(μm)5 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065 ドレン貯容量(cm3)80
注意
※最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする