※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協同油脂
協同油脂の 工業用潤滑油
協同油脂の 切削油
サルクラット SX-350
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
34885977
品番
SX-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
反応性の高い極圧添加剤、多量の油性剤、特殊添加剤を配合し、ブローチ加工に代表される低速重切削加工の仕上げ面精度向上に適します。
タイプ
活性
容量(L)
18
引火点(℃)
170(C.O.C)
危険等級
V
動粘度(mm
2
/s)
19.9(at40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
JIS分類
規格外
銅板腐食
4(100℃、1h)
脂肪油分(%)
30
硫黄分(%)
7.5
特殊添加剤
11
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498