中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 極数24 定格電流(A)9(最大) 注文コード34886311 品番5559-24P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は極数・定格電流・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
適合
リセプタクル:5557
ターミナル:5558
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
難燃性UL94V-2 極数24 寸法A(mm)51.6 寸法B(mm)46.2 寸法D(mm)52.1 寸法C(mm)57 仕様パネル取付用耳付 トラスコ品番417-7037 種別ハウジング ピッチ(mm)4.2 定格電圧(V)600(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)9(最大) 材質(ハウジング)ナイロン66 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 適合パネル厚さ(mm)0.8〜2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08561287
2024-08-30
用途:
ケーブル作成のため
製造業

必要数がすぐに手に入るので大変助かりました。また購入したいです。

対象商品:
08561287
2022-11-16
用途:
自動車内配線

PC内の配線や自動車内のアクセサリ配線の接続に使用してます。抜く時の力が少なくて助かります。

対象商品:
08561287
2018-07-05
用途:
LED照明の電源配線
製造業

急に客先の仕様変更で購入しました。
翌日到着で、非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08561287
2018-04-11
用途:
イベント展示品に使用
テイユ 様 (サービス業)

端子挿入方向(ロック向き)が、判りやすいとよいと思いました

対象商品:
08561296
2016-09-30
用途:
水中ロボット製作のコネクタはすべてこれで
有限会社イケハウス 様

ピッチのサイズがいろいろありますが、数十ワット程度までなら、この4.2mmで十分間に合っています。ピン数が2から12まで使ってみましたが、どれも精度よく問題ありません。

対象商品:
08561305
2016-03-22
用途:
各種設備の配線、アタッチメントなどの接続
ケージーエス株式会社 様

標準品として継続して使用してます。
満足です

対象商品:
08561287
2021-06-09
用途:
結線作業の簡略
製造業

耐圧がこれしかなかったので選択をした。小さいのが難点。

対象商品:
08561314
2015-11-04
用途:
必要

良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする