Moly Speed エンジンコーティングGブラック

(79件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード34897703 品番620725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したコーティングタイプ。持続性の高い潤滑被膜を形成し、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。

適合車ガソリン車 用途4サイクルガソリンエンジン専用、特にターボ車、DOHC車、省燃費車に効果があります。 成分鉱油、二硫化モリブデン、その他 使用方法油量3〜6Lに本品1缶を添加(添加率約8〜4%) 寸法(Φ×高さH)(mm)68×137 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
注意
※合成油系エンジンオイルへの添加は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34897703
2021-07-14
用途:
車のエンジンオイル添加剤

20万キロを超えたエスティマハイブリットに使用です。オイルフィルターも同時取替で使用しました。6000キロ毎に交換しています。投入後間もなくエンジンが滑らかに回る事が実感できました、3000キロを超えたあたりから更に滑らかになり燃費が向上しました。最近6000キロでオイルのみの交換をしましたが、滑らかさは続いています。次回の交換ではまた使いたいと思っておりましたが、モノタロウ様はじめ、どこにも取り扱いがありません、とても残念です。購入価格も安価でここまで変化を体感できる添加剤は無かったので、本当に残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
34897703
2021-06-07
用途:
エンジンの音が静かになりました
サービス業

取り扱いが終了してしまったので、同社の別の商品を検討中です。エンジンを長持ちさせるために、オイル交換毎に追加します。

対象商品:
34897703
2020-12-30
用途:
車のオイル交換時

軽ターボ車に10万キロ以上連続使用しています。何度目のリピートだろう。エンジン寿命を伸ばす為に頼りにしてます。入れたからと言ってオイル交換をしなくてもいいとか、そんな効果は無いです。GrVの全合成オイルに添加して使用していますが、当然トラブルはありません。カムカバーパッキンの交換でカバー開けた時もキレイなものでスラッジは無く別に黒くなったりもしていないので、通常のオイル管理で何も問題起きません。

1人が参考にしています
対象商品:
34897703
2021-02-03
用途:
タント 140,000kに使用。
サービス業

タント140,000km走行距離に使用しました。
体感できる位、静かになりました。
また、スマホによるdb測定器でも結果がでました。
この価格でこれだけの結果だと、再度購入を考えます。

対象商品:
34897703
2021-01-10
用途:
ターボ車
農・林・水産業

モリブデンの比率が高そうなのか?こんなに濃いの使用したのは初めてです。マフラーからの音が変わりました。また買います。

対象商品:
34897703
2020-12-20
用途:
エンジンオイル交換

商品名とおり色が黒いので、交換直後でもオイルが黒くなるので、交換目安がしにくくなる。エンジンのフィーリングはノイズが丸くなった印象で走行時の気分は良い。

2020-11-08
用途:
オイル交換
その他業種

明らか変化を感じました。アイドルが静かになったこと。低速スピードがなめらかになったこと。
また使用したいです。

対象商品:
34897703
2020-09-24
用途:
車のメンテナンス
有限会社飛騨機工商会 様

金額も安いし半信半疑で使用しましたが、エンジン音が静かになり
軽くまわる気がしました。古い車には良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする