Moly Speed エンジンコーティングDブラック

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード34897712 品番620825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

固体の二硫化モリブデンとグラファイトを配合し、過酷なディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。

適合車ディーゼル車 用途4サイクルディーゼルエンジン専用 成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、その他 使用方法油量3〜6Lに本品1缶を添加(添加率約8〜4%) 寸法(Φ×高さH)(mm)68×137 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量220mL 危険物の性状非水溶性
注意
※合成油系エンジンオイルへの添加は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34897712
2021-02-02
用途:
オイル交換時
サービス業

14万キロのトヨタレジアスエースにしようしました。
明らかに違いがわかりました。トルクが増したとかんじました。

対象商品:
34897712
2020-10-31
用途:
レコードプレーヤーの軸受けに使用
クロイツェル 様

レコードプレーヤーの、ターンテーブルの軸受けのオイルとして使用。
鉱物油のエンジンオイルと調合して、メーカー純正オイルと同じ硬さに調整して使いました。
ターンテーブルの軸受けのオイルで、音が変わります。
軸受けの保護を目的として使用しましたが、音質も悪くないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34897712
2021-03-21
用途:
自動車のオイル交換時
その他業種

リピートです
スムーズになった気がします
燃費の改善も期待できます

対象商品:
34897712
2021-01-11
用途:
トラクター
農・林・水産業

Gブラックをガソリン車で試し良かったので、Dブラックはトラクターに使用します。

対象商品:
34897712
2020-11-10
用途:
オイル交換時

三菱デリカに使用、ディーゼル音が小さくなったような気がします。気持ちの分かもしれませんが・・・

対象商品:
34897712
2020-03-20
用途:
オイル交換時に添加
有限会社佐藤辰雄商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前は PITワーク エンジンスムーサーを使用しておりましたが、
こちらの商品の方が 冷間始動時のエンジン音が全然静かです。

対象商品:
34897712
2020-04-22
用途:
エンジンオイル交換後
運輸・通信業

最近、オイルの減りがすごいのと、
排気へのオイル混入が増えて来たので、
エンジン環境が少しでも善くなれば…
エンジンオイルの減りが変化する事に
期待したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34897712
2019-06-22
用途:
30万キロトラックに使用

4M40エンジン 30万キロ超え のトラックに使いました。少し力も出て 音も少し小さくなった気がします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
未開封の状態でどれぐらい保存が可能ですか?
回答:
2年程度となります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする