722065 Lグリス SUMICO(住鉱潤滑剤) 34897861

Lグリス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(400g)注文コード34897861品番722065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

ガン給油器に装填できるジャバラタイプのグリース。汎用性の高い耐熱・耐水リチウムグリースです。

用途車輌の軸受、摺動部、ギヤに。使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度2号寸法(Φ×mm)55×250危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897861
2016-03-14
用途: 大型ダンプの給油

グリスの色が、とてもきれいです。一本ずつ、袋に、入っているので、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする