ノーブランド
ノーブランドの ジャッキ・馬台
ノーブランドの ガレージジャッキ
ノーブランドの ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
アルミジャッキ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34910163
品番
PBAJ1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルプランジャー方式採用。
2つの油圧ポンプでジャッキアップがスピーディーかつスムーズに行えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
能力(t)
1.5
仕様
ダブルピストン
ストローク(mm)
356
幅(mm)
295
全長(mm)
680
質量(kg)
17.5
使用温度範囲(℃)
-5〜40
最高位(mm)
445
最低位(mm)
89
ハンドル長さ(mm)
1140
胴幅(cm)
15.8
ローラー径(Φmm)
50
皿径(Φmm)
106
胴高(mm)
160
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630