真空ポンプオイル シングルステージ用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2L) 注文コード 34913514 品番 VO-201
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。

用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用 容量(L)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34913523
2023-11-07
用途:
デンゲンのシングル真空ポンプの交換用オイル

20年以上交換してなくて、回り始めが硬そうで唸っていたので交換しました。交換後はとてもスムーズに回るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34913514
2018-10-29
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シーズンごとの交換にと購入。ポンプを長持ちさせるには定期的に交換しとかないと駄目ですね。

対象商品:
34913514
2017-03-02
用途:
デンゲン エコマックスジュニアの真空ポンプのオイル入替
自動車・二輪車・自転車関連業

真空ポンプは消耗品でいずれなにがしかの修理が発生する。
その時、デンゲンの純正品を使っておけば診断時に余計な心配をしなくていいように少々高くても純正品を使うことにしている。
コピー機のトナーやインクジェットプリンターのインクを純正品にしておくのと同じ考え方。

1人が参考にしています
対象商品:
34913523
2014-07-08
用途:
真空ポンプのオイル補充
中村商会 様

エアコンの真空ポンプのオイルが使用頻度により少しずつ減ってきたので補充しました その他エアーツールの潤滑に使用していますが問題なく使っています

対象商品:
34913514
2014-09-08
用途:
真空ポンプの保守

使用機器の指定オイルなので安心して使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする