※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-JRO 0.2kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915456 SF-JRO 0.2kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915456 SF-JRO 0.2kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915456

三相モートル 全閉外扇屋外形

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34915456 品番SF-JRO 0.2kw 4P 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 電源三相 電圧(V)200/200/220 極数(P)4 周波数(Hz)50/60/60 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋外 枠番63M ブレーキブレーキなし 質量(kg)6.6 種類汎用モーター 寸法L(mm)226.4 寸法H(mm)126.3 適合規格JEC-2137-2000 寸法A(mm)123.4 寸法F(mm)40 寸法S(mm)11h6 寸法D(mm)126.6 定格電流(A)1.26/1.1/1.1 寸法E(mm)50 寸法B(mm)71.6 寸法C(mm)63 寸法X(mm)12 寸法Z(mm)7 寸法M(mm)135 寸法N(mm)100 寸法J(mm)35 寸法G(mm)2.3 寸法Q(mm)23 寸法R(mm)103 寸法U(mm)1 塗装色マンセルN5.5 寸法XB(mm)40 周囲湿度(%RH)95%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 寸法KL(mm)138 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 寸法KD(mm)PF1/2 寸法KG(mm)127.4 周囲温度(℃)-20〜40 定格回転速度(min-1[r.p.m])1400/1690/1700 寸法KP(mm)127.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34915456 SF-JRO 0.2kw 4P 200V 13115036 SF-PRO 0.2KW 4P 200V 画像準備中 スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機 1台 29,980 税込32,978 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34915456
2023-09-21
用途:
機械に組込み
製造業

こんなものまで欠品になることが信じられない。早く通常の納期になる世の中に戻ってほしいものだ。

対象商品:
34915465
2021-12-13
用途:
屋外ドラフトファンモーター
岡山理科大学 様

掲載写真の物と電源接続部の形状が異なり、かなり大きなものがついていました。密閉性は問題ないのですが、塩ビの収納ケースから上部、側部とも大きくはみ出したためケースを作り直すか、補修することになりました。単なる電源接続なのでなるべくコンパクトに製作していただくことをメーカーに希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちら製品の画像の他に、寸法図の画像も掲載させていただいております。
差し支えなければ、寸法図とサイズが違っていた点をお伺いできますでしょうか。
いただいたご意見を参考にこれからも改善に努めてまいります。
今後もご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
34915492
2014-01-27
用途:
動力噴霧器

使用中のモーターが焼損したので買い換えました。
性能は問題ありません。
価格は、まあ安い方でしょう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする