SF-JRO 3.7kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-JRO 3.7kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915501 SF-JRO 3.7kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915501 SF-JRO 3.7kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915501

三相モートル 全閉外扇屋外形

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34915501 品番SF-JRO 3.7kw 4P 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)3.7 電源三相 極数(P)4 枠番112M ブレーキブレーキなし 質量(kg)37 寸法L(mm)381 寸法H(mm)230 定格電圧(V)200/200/220 寸法A(mm)181 モータータイプ汎用モータ 寸法F(mm)70 寸法S(mm)28 寸法D(mm)228 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)95 寸法B(mm)138 寸法C(mm)112 寸法X(mm)4 寸法T(mm)7 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)230 寸法N(mm)180 寸法I(mm)253 寸法J(mm)40 寸法G(mm)6.5 寸法K(mm)45 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)200 寸法U(mm)4 寸法XB(mm)70 周囲湿度(%RH)95%RH以下 耐熱クラスE 寸法KL(mm)196 寸法KD(mm)PF3/4 寸法KG(mm)151 寸法ML(mm)242 寸法QK(mm)45 周囲温度(℃)-20〜40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34915501 SF-JRO 3.7kw 4P 200V 11674513 SF-PRO-4P-3.7KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 1台 109,800 税込120,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34915456
2023-09-21
用途:
機械に組込み
製造業

こんなものまで欠品になることが信じられない。早く通常の納期になる世の中に戻ってほしいものだ。

対象商品:
34915465
2021-12-13
用途:
屋外ドラフトファンモーター
岡山理科大学 様

掲載写真の物と電源接続部の形状が異なり、かなり大きなものがついていました。密閉性は問題ないのですが、塩ビの収納ケースから上部、側部とも大きくはみ出したためケースを作り直すか、補修することになりました。単なる電源接続なのでなるべくコンパクトに製作していただくことをメーカーに希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちら製品の画像の他に、寸法図の画像も掲載させていただいております。
差し支えなければ、寸法図とサイズが違っていた点をお伺いできますでしょうか。
いただいたご意見を参考にこれからも改善に努めてまいります。
今後もご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
34915492
2014-01-27
用途:
動力噴霧器

使用中のモーターが焼損したので買い換えました。
性能は問題ありません。
価格は、まあ安い方でしょう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする