SF-JRO 7.5kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-JRO 7.5kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915526 SF-JRO 7.5kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915526 SF-JRO 7.5kw 4P 200V 三相モートル 全閉外扇屋外形 三菱電機 34915526

三相モートル 全閉外扇屋外形

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34915526 品番SF-JRO 7.5kw 4P 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥155,600
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)7.5 電源三相 極数(P)4 枠番132M ブレーキブレーキなし 質量(kg)60 寸法L(mm)488.5 寸法H(mm)265 定格電圧(V)200/200/220 寸法A(mm)230.5 モータータイプ汎用モータ 寸法F(mm)89 寸法S(mm)38 寸法D(mm)266 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)108 寸法B(mm)174 寸法C(mm)132 寸法X(mm)4 寸法T(mm)8 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)12 寸法M(mm)256 寸法N(mm)218 寸法I(mm)288 寸法J(mm)40 寸法G(mm)6.5 寸法K(mm)45 寸法Q(mm)80 寸法R(mm)258 寸法U(mm)5 寸法XB(mm)89 周囲湿度(%RH)95%RH以下 耐熱クラスB 寸法KL(mm)223 寸法KD(mm)PF1 寸法KG(mm)177 寸法ML(mm)268 寸法QK(mm)63 周囲温度(℃)-20〜40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34915526 SF-JRO 7.5kw 4P 200V 11674538 SF-PRO-4P-7.5KW-200V 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機 1台 219,800 税込241,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34915456
2023-09-21
用途:
機械に組込み
製造業

こんなものまで欠品になることが信じられない。早く通常の納期になる世の中に戻ってほしいものだ。

対象商品:
34915465
2021-12-13
用途:
屋外ドラフトファンモーター
岡山理科大学 様

掲載写真の物と電源接続部の形状が異なり、かなり大きなものがついていました。密閉性は問題ないのですが、塩ビの収納ケースから上部、側部とも大きくはみ出したためケースを作り直すか、補修することになりました。単なる電源接続なのでなるべくコンパクトに製作していただくことをメーカーに希望します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちら製品の画像の他に、寸法図の画像も掲載させていただいております。
差し支えなければ、寸法図とサイズが違っていた点をお伺いできますでしょうか。
いただいたご意見を参考にこれからも改善に努めてまいります。
今後もご愛顧のほどどうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
34915492
2014-01-27
用途:
動力噴霧器

使用中のモーターが焼損したので買い換えました。
性能は問題ありません。
価格は、まあ安い方でしょう。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注文コード:06383072【モーターベース】と適合しますか?
回答:
適合致します。
2人が参考にしています
2011-10-31

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする