T125 標準切断砥石 つるぎ125 高速電機(富士製砥) 34915571

標準切断砥石 つるぎ125

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
穴径(Φmm)22
内容量1箱(10枚)注文コード34915571品番T125
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
穴径(Φmm)22トラスコ品番393-6589種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)125砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)125品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03350986
2018-03-27
用途: 研磨切断作業
自動車・二輪車・自転車関連業

しまった!ホームセンターにあまり変わらぬ品物があってしまった。

対象商品 : 03350986
2017-03-24
用途: 消耗用具
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで見つける事ができなかった為購入しました。

対象商品 : 34915571
2010-07-24
用途: 鋼材の切断

切れ味は良かったが減りが早い。もう少し長持ちして欲しいな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする