標準切断砥石 つるぎ160

(11件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード34915596 品番T160
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
粒度46 主要切断材料一般鋼 外径(Φmm)160 直径(Φmm)160 外径D(Φmm)160 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)20 砥材アルミナ トラスコ品番824-6591 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8550 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03351004
2023-03-18
用途:
あまりないサイズ
製造業

手持ちの丸ノコにピッタリ合うサイズがこれしか無かったので買いました。
減りが早いように感じますが、こんなものでしょうか。
このサイズをライナップしてほしいです。

対象商品:
03351004
2023-01-10
用途:
ビニールハウスパイプの切断
農・林・水産業

普通に切れます。ホームセンターにこの規格の砥石が無いので、助かりました。

対象商品:
03351004
2021-06-25
用途:
切れ味
その他業種

そんなに固いものを切断しないので、こちらで十分でした。休みの日のバイクや車の修理で使用する程度です。

対象商品:
03351004
2019-10-05
用途:
切断加工。
有限会社サンワエクセル 様

このサイズがなかなか見つからず、ようやくフィットするのが手に入った。

対象商品:
03351004
2018-02-21
用途:
機械修理

小さい砥石は中々売ってないし単価も高いので助かります。

対象商品:
03351004
2017-09-30
用途:
趣味工作
運輸・通信業

ストレスなく切れます。消耗品なので、安くて助かります

対象商品:
03351004
2017-05-22
用途:
ゴルフクラブのシャフトカットで小型切断機に装着
ゴルフピット 様

穴径20mm外形160mmというのが他にないので使っています。同シリーズで砥粒の細かいものや厚みの薄いものがあるとうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
03351004
2018-07-01
用途:
ブロック塀作成のて鉄金棒切断
卸売・小売業

ブロック塀作成の際に、現場が狭く障害が多くて大きい切断機はつかいずらいがコンパクトなので、なかなかの物だと、かんしんする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする