T180 標準切断砥石 つるぎ180 高速電機(富士製砥) 34915605

標準切断砥石 つるぎ180

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
穴径(Φmm)22
内容量1箱(10枚)注文コード34915605品番T180
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)180直径(Φmm)180外径(Φmm)180厚さ(mm)2穴径(Φmm)22砥材アルミナトラスコ品番393-6601種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10059971
2022-07-25
用途: 鉄工材料切断
農・林・水産業

アングル加工に最適な砥石で大変助かりました、有難う御座いました。

対象商品 : 26959117
2021-06-19
用途: 不用品(鉄製品)解体時
不動産業

切れ味よく、他の砥石より価格もお安くお薦めの商品です。

対象商品 : 34915605
2020-05-27
用途: 現場作業解体時に
有限会社 片岡製作所建設業・工事業

切れ味いいですよ。他の砥石よりお手頃価格ですしね。

対象商品 : 34915605
2015-07-11
用途: 小型切断機に使用

低価格ですが 品質は良いので安心して使用できます

対象商品 : 26959117
2020-07-20
用途: チャンネル切断
製造業

盛大に火花が散る割には切り進まないので、チップソーに戻る。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする