曜日別特売
RS013019020BR ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所 34920024

※代表画像

RS013019020BR ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所 34920024
RS013019020BR ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所 34920024

ベアリング対応シムリング(外輪用)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)13
外径D(Φmm)19
板厚t(mm)0.2
内容量1パック(10枚)注文コード34920024品番RS013019020BR
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング

適合ベアリング
635
626
698
6800
用途ベアリングのクリアランス調整内径d(Φmm)13外径D(Φmm)19板厚t(mm)0.2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34920243
2025-03-28
用途: 自転車の組立

きちんとしたメーカーさんのものなので質は問題ないです。モノタロウさんはいろいろと揃っているので助かります。

対象商品 : 34920611
2023-12-08
用途: ユンボのアーム部分の隙間調整。
農・林・水産業

現状まだ、大きながたがないため補用品として購入した。

対象商品 : 34920051
2023-03-30
用途: 古ーーーーい機械の修理に
郷田歯科医院医療・福祉・介護関連業

遊びがありすぎて気になるのでシム購入。いろいろサイズがあってぴったりだと助かる。

対象商品 : 34920207
2023-01-23
用途: 車の部品調整に使用
その他業種

特殊なものが、購入出来て良かったです。空冷VW ロッカーアームの調整に使いました。

対象商品 : 34920916
2021-09-05
用途: 機械のメンテナンス
株式会社マクゼス

ベアリングのシム調整用に使用しています。ベアリングサイズにピッタリ合うので重宝しています。

対象商品 : 34920645
2020-03-02
用途: ベアリングのプリロード調整。
SHINODA RACING SHOP

極薄から厚い物まで多品種でサイズが豊富なので、助かっている。

対象商品 : 34920295
2019-08-05
用途: 農業機械の修理の時
株式会社 ムトウサービス

ステンレス製でブッシュの隙間調整用のスペーサとして使用しました サイズも同じで非常に良かったです。

対象商品 : 34920191
2019-02-02
用途: テーパーベアリングのプレロード調整用と、キングピンの隙間調整に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みの種類が色々有るので、微調整には便利です。
内外径の種類がもっと有ると有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする