※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14860-0112 ハヤウマ万能型 ユニクロ アカギ 34926796 14860-0112 ハヤウマ万能型 ユニクロ アカギ 34926796

ハヤウマ万能型 ユニクロ

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34926796 品番14860-0112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)1800 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 表面処理ユニクロめっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11759834
2021-09-21
用途:
アングル取付
有限会社サンキサービス 様

ホームセンターにも同タイプの物が置いてなく探していたところmonotaroさんにありました。値段も手ごろでしっかりとした商品です。あと耐久性はわかりません。

対象商品:
11759834
2020-02-14
用途:
汎用構造材として。
株式会社オーレックス 様

屋内使用なら、ユニクロメッキにより錆の心配はない。
万能型で塗装ではなくメッキ仕上げなので、製作構造物の分解再利用にも十分耐える。

今回は、立ち作業用ワゴンを製作したが、筋交いが無くとも十分な強度を得られた。

今後も利用するつもりです。

対象商品:
11759834
2018-07-06
用途:
補強構造材として
教育・研究機関

3mmの厚みが有って、捻れや曲げに強く、垂木の補強材として活用、釘穴も有って施工が捗り満足!

対象商品:
11759834
2018-04-24
用途:
架台など
株式会社宇野電工社 様

安価で助かっています。ただ定尺が1.8mなので時折物足りなさを感じます。

対象商品:
11759834
2017-07-16
用途:
別の取付金具の補強
有限会社アスコ通信特機 様

安くて必要な長さに切って使えば経済的。
楕円の穴がもう5mm長ければもっと良いのですが。

対象商品:
11759834
2016-05-03
用途:
基礎

過不足なし

対象商品:
11759834
2015-06-10
用途:
棚、台、収納箱などの製作

亜鉛めっきが厚いようで、屋外で3年経過したもので、全く錆びておりません。10Mボルトで緊結出来るので簡単に組立ができます。クギ穴があいているため、木材の補強にも大変便利で重宝しています。屋外の棚や台、タイヤ保管用棚の他、ホイストアームの補強、屋外階段の補強等にも活用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11759834
2018-05-11
用途:
厨房設備工事

商品に関しては一切問題ありません。しかし、発送関連ですが、4本組を3セット購入して、1個口だと宅配ドライバーさんも大変だし、受け取り側も重すぎて車積み込みに一苦労です。今までは2個口でしたが、送料軽減の策ですか?非常に困ります!一梱包、せめて8本にして下さい!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする