安全装置
【IHヒーター】
小物検知
異常温度(サーミスタ 250℃)<空だき>
過負荷保護装置(電流ヒューズ20A)
【RHヒーター】
温度過昇防止(サーモスタット自動復帰OFF温度535℃)
過負荷保護装置(電流ヒューズ10A)
【グリル】
ドアスイッチ(グリルセットでON)
過負荷保護装置(サーモスタット180℃、電流ヒューズ20A)
【冷却モーター】
温度ヒューズ
【チャイルドロック】
ロックキー3秒押し
【中央ヒーターロック】
ロックキー+タイマー選択キー3秒押し
ヒーター
右ヒーター/IH2.5kW(※IH(インダクションヒーティング:電磁誘導加熱))
左ヒーター/IH2.5kW(※IH(インダクションヒーティング:電磁誘導加熱))中央ヒーター/RH1.2kW(※RH(クイックラジエントヒーター))
グリル/SH2.0kW(※SH(シーズヒーター))両面自動焼き
機能
【高温注意表示】
高温注意表示ランプ(※IH/約60℃以下消灯
【消し忘れ防止機能】
IHヒーター/45分、RHヒーター/45分、グリル/20分
操作方法
【電源スイッチ】
シーソー式
【操作部(火力調節)】
タッチキー式
【上面操作キー】
揚げ物、タイマー、チャイルドロック、グリル操作キー
付属品天ぷら鍋22cm(ステンレス鋼)、グリルあみ(クロムめっき)
寸法(mm)グリルあみ/310(幅)×245(奥行き)
質量(kg)約21
外形寸法(mm)幅599×奥行533×高さ232
消費電力(W)5800(4800切替設定可)
定格電圧(V)単相200(50/60Hz)
コード長さ(m)0.7
コード3芯キャプタイヤケーブル(丸型)3.5mm2
プラグ接地2P 30A 250V
グリル寸法(mm)333×296×107(グリルあみから上ヒーターまでの高さ最大60)