DH-IE4420 IEEE1394ケーブル エレコム 34929124

IEEE1394ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34929124 品番DH-IE4420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DVDレコーダーとデジタルビデオカメラなどIEEE1394端子(4ピン)を持つ機器同士を接続する、映像+音響用(IEEE1394)ケーブルです。
【24金メッキ端子】端子部分に24金メッキを施し信号劣化を防止します。
【高純度OFC】高純度99.996%のOFC(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪の発生や伝送ロスを抑えます。
【2重+2重シールド】信号用ペア毎にアルミマイラと無酸素銅による編組シールド、さらに全体を2重シールドすることで外部ノイズを防ぎます。

ケーブル長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする