LD-CTY/BK7 LANケーブル cat5e より線 やわらか つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-CTY エレコム 34930901

LANケーブル cat5e より線 やわらか つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-CTY

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34930901 品番LD-CTY/BK7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。
100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能なエンハンスド・カテゴリ5(カテ5e)に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

ケーブル長(m)7 ブラック 用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 規格カテゴリ5e 構造より線(撚線) コネクタスリムコネクタ ケーブル外径(Φmm)3.6 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで 爪折れ防止あり ケーブルタイプやわらか

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34930856
2014-04-14
用途:
PCの接続

コネクターがしっかりしており抜き差しが安心。
ケーブルも細いので露出で這わせるなら非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする