LD-GPY/G10 LANケーブル CAT6 準拠 やわらか 爪折れ防止 エレコム 34932021

LANケーブル CAT6 準拠 やわらか 爪折れ防止

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34932021 品番LD-GPY/G10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

配線スッキリ!取り回しがしやすい"やわらかLANケーブル"。
ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。
爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き!
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる"やわらかLANケーブル"です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。
スリムコネクタを採用。
取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。

ケーブル長(m)10 グリーン 用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 規格カテゴリ6 構造より線(撚線) ケーブル外径(Φmm)4.4 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-01-17
用途:
社内 ノートPCに接続
株式会社ジェイ・シー・ツール 様 (製造業)

柔らかくて使いやすい。接続状態での移動が多いので〇

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする