パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。EU「RoHS指令」準拠。